Schneider Electric - Unica System+ - Pot pour dalle de faux-plafond compatible Colonne - blanc - INS45010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489820749
Réf. Sonepar
01887982074
Réf. Fournisseur
INS45010
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cet embout de câble est destiné à faire passer des câbles à travers les faux plafonds De couleur blanche, en ABS, fiable et résistant, sa fermeture automatique (diamètre 40 mm) le rend facile à installer aux travers des faux plafonds Un serre-câble, permet de fixer un enrouleur à fermeture automatique Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques


