Schneider Electric - Unica System+ - Prise de sol XS IK08 IP44 - 2P+T - ronde métal - INS52103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rond
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - argent
longueur dimension d'encastrement - 46 mm
largeur dimension d'encastrement - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489818913
Réf. Sonepar
01887981891
Réf. Fournisseur
INS52103
Marque
Schneider Electric
finition du couvercle:
rond
nombre de prises avec contact de terre:
0
couleur:
argent
longueur dimension d'encastrement:
46 mm
largeur dimension d'encastrement:
45 mm
diamètre d'encastrement:
65 mm
profondeur d'encastrement min.:
90 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
nombre de prises UK BS1363:
0
avec sortie de câble dans le couvercle:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier inoxydable
traitement de la surface du couvercle:
non traité
traitement de surface du couvercle:
brossé
charge du couvercle:
6.5 kN
indice de protection (IP):
IP44
avec évidement pour revêtement de sol:
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
42 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
adapté à un canal noyé:
Non
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Non
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
diamètre externe:
90 mm
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
0
couvercle verrouillable:
Oui
largeur externe:
90 mm
longueur externe:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d’installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Cette prise de sol Unica System+ taille XS peut être installée dans tous les types de sols (chape béton ou faux plancher) Elle est livrée pré-équipée d’une prise de courant 2P+T Profondeur 90 mm - Longueur 90mm - Largeur 90 mm En chape béton, elle s'installe dans une boîte pour incorporation béton En faux plancher, elle s'installe dans une boîte d'encastrement standard (comme une prise murale) Le couvercle s'ouvre à 180° pour faciliter l'accès à la prise de courant et pour plus de robustesse en évitant que la charnière ne se casse La prise de sol Unica System+ XS est en métal brossé, certifiée IK08 et IP44 Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Quelques mots du fabricant :
- Produit complet
- Prise de sol ronde XS complète avec prise FR standard
- Pré-équipé d’une prise de courant
- Disponible en forme carrée ou ronde
- Ouverture du capot à 180°







