Schneider Electric - Unica System+ - scie-cloche pour bloc de prise XS - diamètre 60 mm - INS44030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 60 mm
profondeur de coupe - 38 mm
fraise de bordure - Non
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
diamètre du foret de centrage - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489819248
Réf. Sonepar
01887981924
Réf. Fournisseur
INS44030
Marque
Schneider Electric
diamètre:
60 mm
profondeur de coupe:
38 mm
fraise de bordure:
Non
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
diamètre du foret de centrage:
5 mm
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
adapté à l'aluminium:
Non
adapté au laiton:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à l'acier:
Non
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette Scie cloche, noire bimétal HSS 60 mm de diamètre, équipée d'un foret central échangeable de 6,5mm, réalise les trous nécessaires aux passe-fils Elle perce le bois, les panneaux et les stratifiés, pour une épaisseur maximale de coupe 35 mm Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Quelques mots du fabricant :
- Pour trous Ø60mm
- Acier HSS
- Profondeur de coupe max. 38 mm






