Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica System+ - Socle rond pour colonne/tte - blanc - INS45018

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489820824

Réf. Sonepar

01887982082

Réf. Fournisseur

INS45018

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

revêtu

sans halogène:

Oui

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Unica System + - socle rond pour colonne/tte - pied rond - fixer sur partie inférieure - 4 vis incluses pour fixation - colonnes à 1 face ou 2 - diamètre 420mm - longueur 400mm - largeur 420mm - hauteur 50mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce pied de 420 mm de diamètre, peut être utilisé pour maintenir un poteaux De couleur blanche, en fonte, résistant, son montage nécessite 4 vis autotaraudeuses, ce qui le rend facile à installer Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques