Schneider Electric - Unica System+ - Sortie de cable pour boîtier de sol M et L - ant x2 - INS52162
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
largeur - 32 mm
longueur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481457394
Réf. Sonepar
01887145739
Réf. Fournisseur
INS52162
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
largeur:
32 mm
longueur:
95 mm
hauteur:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette sortie de câble est adapté aux boîtes de sol M et L De couleur anthracite, en caoutchouc, la fixation se fait par pince Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements se développe de plus en plus Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



