Schneider Electric - Unica System+ - Support d'appareillage pour boîtier sol L - 2x4mod - lot de 5 - INS52151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 4
nombre d'entrées de conduit - 4
profondeur - 45 mm
largeur - 65 mm
longueur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489819033
Réf. Sonepar
01887981903
Réf. Fournisseur
INS52151
Marque
Schneider Electric
nombre d'appareils encastrables:
4
nombre d'entrées de conduit:
4
profondeur:
45 mm
largeur:
65 mm
longueur:
230 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
4
matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce rack de montage 4 modules est adapté aux boîtes de sol L De couleur blanche, en plastique, il est résistant Le rack de montage comprent une fonction de verrouillage pour sécuriser le montage dans la boîte de sol Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Ce produit est vendu par lot de 5 Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



