Schneider Electric - Unica System+ - Support d'appareillage pour boîtier sol M et L - 4mod - lot de 5 - INS52150

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica System+ - Support d'appareillage pour boîtier sol M et L - 4mod - lot de 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 2

  • nombre d'entrées de conduit - 4

  • profondeur - 45 mm

  • largeur - 65 mm

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489819026

Réf. Sonepar

01887981902

Réf. Fournisseur

INS52150

Marque

Schneider Electric

nombre d'appareils encastrables:

2

nombre d'entrées de conduit:

4

profondeur:

45 mm

largeur:

65 mm

longueur:

150 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

4

matériau:

autre

Unica System + - support d'appareillage pour boitier sol M et L - 2 modules - fonction vérouillage pour sécuriser le montage dans la boite de sol - longueur 150mm - largeur 45mm - hauteur 65mm - plastique - lot de 5

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce rack de montage 2 modules est adapté aux boîtes de sol M et L De couleur blanche, en plastique, il est résistant Le rack de montage comprent une fonction de verrouillage pour sécuriser le montage dans la boîte de sol Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Ce produit est vendu par lot de 5 Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques