Schneider Electric - Unica System+ - Table en bois chêne pour colonne - INS45017

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - marron

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489820817

Réf. Sonepar

01887982081

Réf. Fournisseur

INS45017

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

marron

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Oui

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Unica System + - table en bois de chêne pour colonne - fente pour montage simplifié - placement temporaire des tablettes / smartphones - utilisation du courant de la colonnette pour recharge - diamètre 600mm - hauteur 18mm - chêne

Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette table de 600 mm de diamètre, disposant d'une fente de 60 mm de largeur, peut être utilisée pour placer temporairement des tablettes, des smartphones, etc , afin d'en effectuer les recharges De couleur marron, en chêne, résistante, son montage simplifié nécessite l'emploi d'un poteau fixé par le biais d'un support à 4 vis, ce qui la rend facile à installer Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques