Schneider Electric - Unica System+ - Table en bois chêne pour colonnette - pleine - INS45015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - marron
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica system+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489820794
Réf. Sonepar
01887982079
Réf. Fournisseur
INS45015
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
marron
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Oui
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette table de 600 mm de diamètre peut être utilisée pour placer temporairement des tablettes, des smartphones, etc , afin d'en effectuer les recharges De couleur marron, en chêne, résistante, son montage nécessite l'emploi d'un poteau fixé par le biais d'un support à 4 vis, ce qui la rend facile à installer Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



