Schneider Electric - Unica - thermostat chauffage / climatisation - 8A - Anthracite - méca seul - NU350154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 8 A
couleur - anthracite
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489517175
Réf. Sonepar
01887951717
Réf. Fournisseur
NU350154
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
8 A
couleur:
anthracite
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.5...0.5 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...30 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
2
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
7021
hauteur:
45 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
48 mm
classe de la température de contrôle:
I