Schneider Electric - Unica - thermostat chauffage / climatisation - 8A - Blanc - méca seul - NU350118
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 8 A
couleur - blanc
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489517151
Réf. Sonepar
01887951715
Réf. Fournisseur
NU350118
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
8 A
couleur:
blanc
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.5...0.5 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...30 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
2
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
45 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
48 mm
classe de la température de contrôle:
I
Les Atouts de l'article:
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement. Il atteint le degré de protection IP20.
Les Atouts de la gamme:



