Schneider Electric - Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Anthracite - méca seul - NU320354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606489455149
Réf. Sonepar
01887945514
Réf. Fournisseur
NU320354
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
à clipser
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
fonction d'éclairage:
autre
type d'éclairage:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
34.25 mm
profondeur d'encastrement:
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le nouvel interrupteur à va -et-vient Unica NU320354 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Il se clipse en toute simplicité. Son courant nominal est de 10X et son indice de protection, IP21D, est très élevé. Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant. Ses bornes de connexion sont sans vis. Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Fabriqué dans le respect de l'environnement, cet interrupteur est un produit écologique de haute qualité, sans mercure ni métaux lourds. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.
Quelques mots du fabricant :
- Interrupteur à 2 voies pour la commande de l'éclairage
- Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
- Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
- Facile à installer







