Schneider Electric - Unica - va-et-vient - 16A - bornier à vis - 1 mod - Anthracite - méca seul - NU316354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489455026
Réf. Sonepar
01887945502
Réf. Fournisseur
NU316354
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire):
1
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
à clipser
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
fonction d'éclairage:
autre
type d'éclairage:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
16 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
34.25 mm
profondeur d'encastrement:
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur ou va-et-vient 16AX permet de commander un éclairage. Son design intemporel en 22,5x45mm répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, …
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU316354, en version 1 module, se compose d'un mécanisme de commande à bascule et d'un enjoliveur simple avec une finition anthracite. Dans le cas d'une installation murale, il peut être combiné à d'autres modules Unica et nécessitera alors un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans le cas de rénovation, il peut être directement associé à une plaque de finition étroite (commençant par NU2001) . Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail …
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Le câblage se fera par un bornier à vis conformément au standard.
Le saviez-vous ?
NU316354 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Des enjoliveurs lumineux et voyants LED peuvent également y être associés. La gamme Unica se décline en multiples fonctions : prises de courant, chargeurs USB, RJ45, ... Une variante existe également en module double 45x45. Chaque version est disponible en blanc, en aluminium et en anthracite.
Les Atouts de la gamme: