Schneider Electric - Unica - variateur rotatif universel - Anthracite - méca seul - NU351454
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485445649
Réf. Sonepar
01887544564
Réf. Fournisseur
NU351454
Marque
Schneider Electric
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...50 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
14...200 W
puissance nominale de charge inductive:
14...150 VA
puissance nominale de charge capacitive:
14...150 VA
puissance max. de commutation LED:
100 W
consommation d'énergie:
200 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
47 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le nouveau variateur rotatif universel Unica NU351454 de Schneider Electric est anthracite. Il dispose de 2 modules et d'une tension assignée d'emploi de 230V. Le calibre du fusible à associer au variateur est de 16A. Il dispose d'une commande locale, avec la possibilité d'une commande à distance par bouton-poussoir. En toute sécurité, il offre une grande protection contre les surcharges, contre la surchauffe et contre les courts-circuits. Son boîtier de montage peut être encastré. Ses bornes de raccordement sont à vis. De plus, il répond aux normes 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique, 2014/35/EU - directive basse tension. Son indice de protection est IP20, IP21. Il a également obtenu les certificats CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE. De plus, il répond parfaitement aux normes EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7. Sans mercure et fabriqué dans le respect de l'environnement, ce variateur est un produit écologique de haute qualité. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.
Quelques mots du fabricant :
- Réglez l'intensité d'une lumière selon les besoins
- Pour tout type de charge jusqu'à 200 W pour lampe à incandescence
- Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
- Facile à installer






