Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - variateur rotatif universel - Blanc antibactérien - méca seul - NU351420

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485445625

Réf. Sonepar

01887544562

Réf. Fournisseur

NU351420

Marque

Schneider Electric

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...50 Hz

puissance nominale charge ohmique/résistive:

14...200 W

puissance nominale de charge inductive:

14...150 VA

puissance nominale de charge capacitive:

14...150 VA

puissance max. de commutation LED:

100 W

consommation d'énergie:

200 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

47 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unica - variateur rotatif universel - Blanc antibactérien - mécanisme seul - lampe LED 230V RC 5-100VA RL 5-20VA / incandescent 230V 5-200 W / halog. 230V 5-150 W / halog. BT 12V transfo elec ou ferro-magn. 5-150 VA