Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - variateur rotatif universel - Blanc - méca seul - NU351418

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485445618

Réf. Sonepar

01887544561

Réf. Fournisseur

NU351418

Marque

Schneider Electric

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...50 Hz

puissance nominale charge ohmique/résistive:

14...200 W

puissance nominale de charge inductive:

14...150 VA

puissance nominale de charge capacitive:

14...150 VA

puissance max. de commutation LED:

100 W

consommation d'énergie:

200 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

47 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unica - variateur rotatif universel - Blanc - mécanisme seul - lampe LED 230V RC 5-100VA RL 5-20VA / incandescent 230V 5-200 W / halog. 230V 5-150 W / halog. BT 12V transfo elec ou ferro-magn. 5-150 VA

Les Atouts de l'article:

Le classement IP de cet appareil est IP20, IP21. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Les bornes de connexion de ce variateur sont des bornes à vis. Son type de protection est la protection automatique contre les surcharges, la protection contre la surchauffe, la protection contre les courts-circuits, en prenant soin de votre sécurité autant que possible. La tension assignée d'emploi est 230 V. De plus, ses directives sont 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique, 2014/35/EU - directive basse tension. Il ne contient pas de mercure. En tant que produit écologique de qualité supérieure, ce dispositif est également respectueux de l'environnement. Le calibre du fusible associé est de 16 A. Le produit pèse 0,129 kg. New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Le type de commande de ce variateur est une commande locale, une commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire. Il a également obtenu le certificat CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE.



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Réglez l'intensité d'une lumière selon les besoins
  • Pour tout type de charge jusqu'à 200 W pour lampe à incandescence
  • Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
  • Facile à installer