Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - wifi répéteur - 300Mb/s 2.4 GHz - 2 mod - méca seul bornier vis - blanc - NU360518

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 300 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489930943

Réf. Sonepar

01887993094

Réf. Fournisseur

NU360518

Marque

Schneider Electric

taux de transmission max.:

300 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 b/g/n

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Non

Ethernet:

Oui

pare-feu:

Non

débit de pare-feu:

3 Gbps

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Non

nombre d'AP supportés:

32

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Non

couleur:

blanc

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

39 mm

indice de protection (IP):

IP20

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Unica - wifi répéteur - vitesse de transmission 300Mb/s - norme IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz - 2 modules - mécanisme seul - bornier à vis

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce répéteur wifi permet de répéter le signal reçu de la box internet pour étendre la couverture du réseau wifi. Il s'installe en appartement, en maison, à tous les espaces, pour apporter plus de connectivité et s'intègre naturellement et facilement dans votre installation existante.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU360518, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme avec enjoliveur blanc brillant RAL9003 présentant 2 boutons en face avant et un QR code (pour accéder facilement à la notice). Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, …

Quels sont les avantages à l'installation ?

Solution flexible, design et innovante, le répéteur sera aussi facile à installer qu’une prise de courant traditionnelle. Il nécessite une alimentation standard phase/neutre. Son appairage à la box et son paramétrage se font en suivant les instructions du QR code sur le produit ou en lisant la notice. Différentes options sont proposées : activation, désactivation, programmation horaire pour définir les plages de fonctionnement ou encore extinction du voyant lumineux.

Le saviez-vous ?

La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, … Combinez la fonction répéteur wifi avec le cadre Mureva Styl pour la rendre étanche et robuste en extérieur !



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Répète le signal WiFi reçu du routeur pour étendre la couverture
  • Convient aux grandes maisons, jardins et petits bureaux
  • Vitesse de données jusqu'à 300 Mbits/s
  • Couverture du signal : 15 m (intérieur)
  • Configuration facile des boutons-poussoirs à l'aide de WPS (Wi-Fi Protected Setup), utilisée sur la plupart des routeurs
  • Peut être utilisé en extérieur avec la boîte Mureva Styl IP55 et le couvercle transparent