Schneider Electric - Unité de freinage résistance - 100 kW - 400/480 V - VW3A7105

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unité de freinage résistance - 100 kW - 400/480 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - unité de freinage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485435824

Réf. Sonepar

01887543582

Réf. Fournisseur

VW3A7105

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

unité de freinage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Altivar - unité de freinage sur résistance - 100kW - 400/480V - IP20, IP21 (partie sup.) - H658mmxL216mmxP303mm - débit d'air : 166m3/h - force freinage max. : 160kW - protection therm. intégrée par sonde thermique - pertes thermiques : 40W

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est une résistance de freinage, IP21, 2,5Ohms permettant de ralentir ou freiner un moteur. Il est dédié aux variateurs de vitesse Altivar Process ATV900. Il offre une puissance de freinage permanente à 100kW.



Quelques mots du fabricant :

  • Pour variateurs de vitesse
  • Protection thermique intégrée par sonde thermique
  • Perte thermique 400 W
  • Indice de protection IP20 et IP21
  • Large plage de température de fonctionnement de -10 °C à 50 °C