Schneider Electric - Valise mobile de recherche de defaut en regime IT - IMDMFLK1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Non
raccordement pour adaptateur de mesure externe - Oui
essai de conducteurs de rallonge - Non
mémoire de valeur mesurée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482077515
Réf. Sonepar
01887207751
Réf. Fournisseur
IMDMFLK1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indication:
numérique
affichage de la valeur limite:
Non
raccordement pour adaptateur de mesure externe:
Oui
essai de conducteurs de rallonge:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
plage de mesure de résistance d'isolement:
0.001...10 MOhm
plage de mesure de la résistance du conducteur de protection:
0...0 Ohm
courant de conducteur de protection:
Non
courant de contact:
Non
mesure de la consommation de courant:
Non
mesure de puissance:
Non
séquence d'essai automatique:
Non
imprimante intégrée:
Non
essais actifs:
Oui
essais passifs:
Non
méthode alternative:
Non
méthode de courant différentiel:
Oui
méthode directe:
Non
mesure de la tension:
Non
instruction requise:
Oui
type d'interface:
autre
connexion imprimante:
sans
mesure du courant de fuite CC:
Oui
mesure du temps de déclenchement des (P)RCD:
Non
testé selon la norme EN 50678:
Non
testé selon la norme EN 50699:
Non
testé selon la norme EN 62638:
Non
testé selon la norme EN 62911:
Non
testé selon la norme CEI/EN 60974-4:
Non
testé selon la norme CEI/EN 62353:
Non
saisie des informations sur l’échantillon:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Emplacement par défaut précis et permanent pour le câble ou charge réseau
- Installation large et autonomie dans la localisation des défauts
- Intuitif et facile à utiliser
- Grande autonomie, batterie 24H, mémoire et stockage des données
- Adaptation nécessaire des trois câbles dédiés à la taille des câbles et au réseau