Schneider Electric - Valve 2Way Zone VZ22-15-0.16 - 7210702000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Valve 2Way Zone VZ22-15-0.16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - bronze (Rg 5)

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4019837066451

Réf. Sonepar

01887706645

Réf. Fournisseur

7210702000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

article de régulation de pression:

16

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

température moyenne minimale (permanente):

2 °C

valeur KVS:

0.16

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

rapport de réglage:

50 %

longueur de course:

6.5 mm

Valve 2Way Zone VZ22-15-0.16