Schneider Electric - Vanne 2 voies à siège PN16 DN15 Kv2.5 - VG210R-15B07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
raccordements - filetage intérieur
article de régulation de pression - 16
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
711426032673
Réf. Sonepar
01887091509
Réf. Fournisseur
VG210R-15B07
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
raccordements:
filetage intérieur
article de régulation de pression:
16
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
2.5
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.005 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
longueur de course:
11 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze


