Schneider Electric - Vanne 2 voies acier à bride PN25 DN150 Kv350 à cage équilibrée - 7219270000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne 2 voies acier à bride PN25 DN150 Kv350 à cage équilibrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 25

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489658588

Réf. Sonepar

00002093690

Réf. Fournisseur

7219270000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre nominal raccordement 1:

2 pouces (50)

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

25

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

autre

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur raccordement 1:

150 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

25

différence de pression max. à l'état ouvert:

8 bar

valeur KVS:

350

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

commande automatique du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

rapport de réglage:

50 %

longueur de course:

50 mm

longueur raccordement 1:

0 mm

longueur utile raccordement 1:

0 mm

longueur raccordement 2:

0 mm

longueur utile raccordement 2:

0 mm

hauteur d'axe:

0 mm

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour l'eau de process:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

température moyenne (permanente):

150...150 °C