Schneider Electric - Vanne 2 voies acier à bride PN25 DN50 Kv38 - 7213150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 25
traitement de la surface - non traité
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489658397
Réf. Sonepar
00002093683
Réf. Fournisseur
7213150000
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal raccordement 1:
2 pouces (50)
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
25
traitement de la surface:
non traité
matériau du boîtier/corps:
autre
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
50 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
25
différence de pression max. à l'état ouvert:
8 bar
valeur KVS:
38
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
commande automatique du débit:
Non
caractéristique du sol:
équipourcentage
rapport de réglage:
50 %
longueur de course:
20 mm
longueur raccordement 1:
0 mm
longueur utile raccordement 1:
0 mm
longueur raccordement 2:
0 mm
longueur utile raccordement 2:
0 mm
hauteur d'axe:
0 mm
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour l'eau de process:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
température moyenne (permanente):
150...150 °C



