Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Vanne 2 voies aiton à compression PN16 DN15 Kv1 course 2,5mm - VZ208C-15BP04

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • pression nominale de bride - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481518224

Réf. Sonepar

01887017772

Réf. Fournisseur

VZ208C-15BP04

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

16 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

raccordements:

à compression

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

1

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

caractéristique du sol:

linéaire

signal de commande:

deux point

retour tension nulle:

sans

signal d'état:

sans

signal d'état réglable:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

commande manuelle:

Oui

antidéflagration:

Non

température ambiante:

5...95 °C

longueur raccordement 1:

0 mm

longueur utile raccordement 1:

0 mm

longueur raccordement 2:

0 mm

longueur utile raccordement 2:

0 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

95...95 °C