Schneider Electric - Vanne 2 voies aiton à compression PN16 DN15 Kv2 course 5,5mm - VZ219C-15BP06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481518279
Réf. Sonepar
01887017779
Réf. Fournisseur
VZ219C-15BP06
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
16 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
raccordements:
à compression
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
2
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.005 %
caractéristique du sol:
linéaire
signal de commande:
deux point
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
commande manuelle:
Oui
antidéflagration:
Non
température ambiante:
5...95 °C
longueur raccordement 1:
0 mm
longueur utile raccordement 1:
0 mm
longueur raccordement 2:
0 mm
longueur utile raccordement 2:
0 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
95...95 °C
Les Atouts de l'article:
Cette vanne à course courte et petite zone linéaire est conçue pour le contrôle de l'eau chaude et réfrigérée. Elle est conçue pour être utilisée avec la famille d'actionneurs électromécaniques MZ200, ces actionneurs sont disponibles en commande flottante et modulante 3 points. Les vannes disposent d'un double joint torique sur le bouchon pour garantir une étanchéité parfaite, sans perte ni fuite d'énergie à travers la vanne. La connexion à compression est de 15mm. Cette vanne à deux voies, normalement fermée est sans actionneur installé. Sa classe de pression est PN16. Il est recommandé d'installer une crépine en amont de la vanne pour augmenter la fiabilité et suivre les directives de traitement de l'eau détaillées dans la norme VDI 2035. Des vannes peuvent être installées dans le tuyau de retour pour réduire l'exposition aux températures extrêmes du fluide.
Quelques mots du fabricant :
- Conception compacte
- S'utilise avec les actionneurs motorisés MZ20 pour un contrôle précis de la position
- Courbe de débit EQ pour le contrôle proportionnel et assise molle pour la fermeture étanche
- Le filetage externe permet un montage et démontage faciles dans n'importe quelle orientation
- En laiton, cartouche PPS et joints EPDM pour une excellente résistance à la corrosion
- Aucune maintenance



