Schneider Electric - Vanne 2 voies bronze filetée PN16 DN15 Kv2,5 - 7214126000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 1 - autre
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - non traité
matériau du boîtier/corps - bronze
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489658496
Réf. Sonepar
01887508107
Réf. Fournisseur
7214126000
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
type raccordement 1:
autre
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
matériau du boîtier/corps:
bronze
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
6 bar
valeur KVS:
2.5
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
commande automatique du débit:
Non
caractéristique du sol:
équipourcentage
rapport de réglage:
200 %
longueur de course:
20 mm
longueur raccordement 1:
0 mm
longueur utile raccordement 1:
0 mm
longueur raccordement 2:
0 mm
longueur utile raccordement 2:
0 mm
hauteur d'axe:
0 mm
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour l'eau de process:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
température moyenne (permanente):
150...150 °C


