Schneider Electric - Vanne 2 voies bronze filetée PN16 DN15 Kv4 - 7214130000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)

  • type raccordement 1 - autre

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau du boîtier/corps - bronze

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489658502

Réf. Sonepar

01887508108

Réf. Fournisseur

7214130000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre nominal raccordement 1:

1/2 pouce (15)

type raccordement 1:

autre

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

bronze

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

6 bar

valeur KVS:

4

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

commande automatique du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

rapport de réglage:

200 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

0 mm

longueur utile raccordement 1:

0 mm

longueur raccordement 2:

0 mm

longueur utile raccordement 2:

0 mm

hauteur d'axe:

0 mm

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour l'eau de process:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

température moyenne (permanente):

150...150 °C