Schneider Electric - Vanne 2 voies de zone ToR PN20 DN20 kv6,5 - VT2337

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 20

  • raccordements - filetage intérieur

  • article de régulation de pression - 20

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

711426628845

Réf. Sonepar

01887662884

Réf. Fournisseur

VT2337

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

DN 20

raccordements:

filetage intérieur

article de régulation de pression:

20

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

6.5

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton