Schneider Electric - Vanne 2 voies fonte à bride PN16 DN125 Kv200 à cage équilibrée - VG221F-125C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - 5 pouces (125)
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - non traité
matériau du boîtier/corps - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481820143
Réf. Sonepar
01887522990
Réf. Fournisseur
VG221F-125C
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal raccordement 1:
5 pouces (125)
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1:
125 mm
pression nominale de bride:
16
valeur KVS:
200.01
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.03 %
commande automatique du débit:
Non
caractéristique du sol:
équipourcentage
longueur de course:
45 mm
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour l'eau de process:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
température moyenne (permanente):
150...150 °C


