Schneider Electric - Vanne 2 voies fonte à bride PN16 DN125 Kv250 - 7212266000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - 5 pouces (125)

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489658335

Réf. Sonepar

01887508840

Réf. Fournisseur

7212266000

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal raccordement 1:

5 pouces (125)

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur raccordement 1:

125 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

8 bar

valeur KVS:

250

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

commande automatique du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

rapport de réglage:

50 %

longueur de course:

50 mm

longueur raccordement 1:

0 mm

longueur utile raccordement 1:

0 mm

longueur raccordement 2:

0 mm

longueur utile raccordement 2:

0 mm

hauteur d'axe:

0 mm

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour l'eau de process:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

température moyenne (permanente):

150...150 °C