Schneider Electric - Vanne 2 voies fonte à bride PN16 DN20 Kv6,3 - VGS211F-20CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - non traité
matériau du boîtier/corps - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489660932
Réf. Sonepar
01887522978
Réf. Fournisseur
VGS211F-20CS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1:
20 mm
pression nominale de bride:
16
valeur KVS:
6.3
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
commande automatique du débit:
Non
caractéristique du sol:
équipourcentage
longueur de course:
16.5 mm
adapté aux chauffages:
Oui
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour l'eau de process:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
température moyenne (permanente):
200...200 °C


