Schneider Electric - Vanne 2 voies fonte à bride PN16 DN40 Kv25 - VGS211F-40CS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne 2 voies fonte à bride PN16 DN40 Kv25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489660963

Réf. Sonepar

01887522975

Réf. Fournisseur

VGS211F-40CS

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/2 pouces (40)

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur raccordement 1:

40 mm

pression nominale de bride:

16

valeur KVS:

25

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

commande automatique du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

longueur de course:

25 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour l'eau de process:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

température moyenne (permanente):

200...200 °C