Schneider Electric - Vanne 2 voies laiton filetée PN16 DN20 Kv6 course 5,5mm - VZ219E-20BP09

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • pression nominale de bride - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489661052

Réf. Sonepar

01887526349

Réf. Fournisseur

VZ219E-20BP09

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

16 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

raccordements:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

6

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

caractéristique du sol:

linéaire

fréquence:

50/60 Hz

signal de commande:

deux point

retour tension nulle:

sans

signal d'état:

sans

signal d'état réglable:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

commande manuelle:

Oui

antidéflagration:

Non

température ambiante:

5...95 °C

longueur raccordement 1:

0 mm

longueur utile raccordement 1:

0 mm

longueur raccordement 2:

0 mm

longueur utile raccordement 2:

0 mm

hauteur:

54 mm

largeur:

99 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

95...95 °C