Schneider Electric - Vanne 3 voies à siège PN16 DN15 Kv0.63 - VG310R-15B07

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne 3 voies à siège PN16 DN15 Kv0.63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • raccordements - filetage intérieur

  • article de régulation de pression - 16

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

711426034271

Réf. Sonepar

01887091518

Réf. Fournisseur

VG310R-15B07

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

raccordements:

filetage intérieur

article de régulation de pression:

16

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

2.5

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

2.5

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.1 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

longueur de course:

11 mm

matériau du boîtier/corps:

bronze