Schneider Electric - Vanne 3 voies acier à bride PN16 DN40 Kv25 - 7311141000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne 3 voies acier à bride PN16 DN40 Kv25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489658663

Réf. Sonepar

01887965866

Réf. Fournisseur

7311141000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

40 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

25

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

25

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

50 %

longueur de course:

20 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte