Schneider Electric - Vanne 3 voies acier à bride PN16 DN65 Kv63 - 7312153020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - 2 1/2 pouces (65)
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481076878
Réf. Sonepar
01887107687
Réf. Fournisseur
7312153020
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal raccordement 1:
2 1/2 pouces (65)
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1:
65 mm
code contour connection 1:
V
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
diamètre nominal raccordement 2:
2 1/2 pouces (65)
diamètre extérieur raccordement 2:
65 mm
type raccordement 2:
à bride
code contour connexion 2:
V
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
16
différence minimale de pression:
1 bar
différence de pression max. à l'état ouvert:
1 bar
valeur KVS:
65
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
commande automatique du débit:
Non
valeur KV:
63...63
avec point de mesure du débit:
Non
caractéristique du sol:
équipourcentage
longueur de course:
30 mm
adapté aux chauffages:
Non
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour l'eau de process:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
température moyenne (permanente):
-10...130 °C



