Schneider Electric - Vanne 3 voies acier taraudée PN16 DN15 Kv2.5 - 7311721000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne 3 voies acier taraudée PN16 DN15 Kv2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • raccordements - filetage intérieur

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489658694

Réf. Sonepar

00002508115

Réf. Fournisseur

7311721000

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

raccordements:

filetage intérieur

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

2.5

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

2.5

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

50 %

longueur de course:

20 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte