Schneider Electric - Vanne 3 voies aiton à compression PN16 DN15 Kv2 course 5,5mm - VZ319C-15BP06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481518330
Réf. Sonepar
01887017791
Réf. Fournisseur
VZ319C-15BP06
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
16 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
raccordements:
à compression
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
2
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.005 %
caractéristique du sol:
linéaire
signal de commande:
trois points
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
commande manuelle:
Oui
antidéflagration:
Non
température ambiante:
5...95 °C
longueur raccordement 1:
0 mm
longueur utile raccordement 1:
0 mm
longueur raccordement 2:
0 mm
longueur utile raccordement 2:
0 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
95...95 °C


