Schneider Electric - Vanne 3 voies laiton filetée PN16 DN15 Kv0,6 course 2,5mm - VZ308E-15BP03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489661090
Réf. Sonepar
01887526352
Réf. Fournisseur
VZ308E-15BP03
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
16 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
0.6
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.005 %
caractéristique du sol:
linéaire
fréquence:
50/60 Hz
signal de commande:
trois points
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
commande manuelle:
Oui
antidéflagration:
Non
température ambiante:
5...95 °C
longueur raccordement 1:
0 mm
longueur utile raccordement 1:
0 mm
longueur raccordement 2:
0 mm
longueur utile raccordement 2:
0 mm
hauteur:
51 mm
largeur:
97 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
95...95 °C
Les Atouts de l'article:
Cette vanne de zone linéaire à trois voies est utilisée pour le contrôle précis de l'eau chaude ou glacée dans les unités terminales. Elle est conçue pour être utilisée avec la famille d'actionneurs thermiques MZ140. Les vannes disposent d'un double joint torique sur le bouchon pour garantir une étanchéité parfaite, sans perte ni fuite d'énergie à travers la vanne. Cette vanne à filetage mâle BSP dispose de joints à face plate. Une gamme de jeux de connexions est disponible pour s'accoupler sur le tuyau. Sa taille est DN15, son raccordement G1/2A, 6kVs. Sa classe de pression est PN16. Elle dispose d'un filetage extérieur selon ISO 228/1 (joint à face plate).
Quelques mots du fabricant :
- Conception compacte
- S'utilise avec les actionneurs thermiques MP140, faible coût et fonctionnement silencieux
- Commande marche/arrêt avec siège souple pour une fermeture étanche
- Le filetage externe permet un montage et démontage faciles dans n'importe quelle orientation
- En laiton, cartouche PPS et joints EPDM pour une excellente résistance à la corrosion
- Aucune maintenance



