Schneider Electric - Vanne 3 voies laiton filetée PN16 DN15 Kv1 course 2,5mm - VZ308E-15BP04

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • pression nominale de bride - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489661106

Réf. Sonepar

01887526353

Réf. Fournisseur

VZ308E-15BP04

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

16 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

raccordements:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

1

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

caractéristique du sol:

linéaire

fréquence:

50/60 Hz

signal de commande:

trois points

retour tension nulle:

sans

signal d'état:

sans

signal d'état réglable:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

commande manuelle:

Oui

antidéflagration:

Non

température ambiante:

5...95 °C

longueur raccordement 1:

0 mm

longueur utile raccordement 1:

0 mm

longueur raccordement 2:

0 mm

longueur utile raccordement 2:

0 mm

hauteur:

54 mm

largeur:

98 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

95...95 °C

BMS - Vanne 3 voies - G Externe PN16 - Coeff de débit 1kvs / 1,16cv - course 2,5mm - Tuyau 15mm - 255,1kPa - Laiton

Les Atouts de l'article:

Cette vanne de zone linéaire à trois voies est utilisée pour le contrôle précis de l'eau chaude ou glacée dans les unités terminales. Elle est conçue pour être utilisée avec la famille d'actionneurs thermiques MZ140. Les vannes disposent d'un double joint torique sur le bouchon pour garantir une étanchéité parfaite, sans perte ni fuite d'énergie à travers la vanne. Cette vanne à filetage mâle BSP dispose de joints à face plate. Une gamme de jeux de connexions est disponible pour s'accoupler sur le tuyau. Sa taille est DN15, son raccordement G1/2A, 1kVs. Sa classe de pression est PN16. Elle dispose d'un filetage extérieur selon ISO 228/1 (joint à face plate).



Quelques mots du fabricant :

  • Conception compacte
  • S'utilise avec les actionneurs thermiques MP140, faible coût et fonctionnement silencieux
  • Commande marche/arrêt avec siège souple pour une fermeture étanche
  • Le filetage externe permet un montage et démontage faciles dans n'importe quelle orientation
  • En laiton, cartouche PPS et joints EPDM pour une excellente résistance à la corrosion
  • Aucune maintenance