Schneider Electric - Vanne 4 voies aiton à compression PN16 DN15 Kv1 course 5,5mm - VZ419C-15BP04

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • pression nominale de bride - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481518361

Réf. Sonepar

01887017800

Réf. Fournisseur

VZ419C-15BP04

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

16 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

raccordements:

à compression

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

1

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.005 %

caractéristique du sol:

linéaire

signal de commande:

trois points

retour tension nulle:

sans

signal d'état:

sans

signal d'état réglable:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

commande manuelle:

Oui

antidéflagration:

Non

température ambiante:

5...95 °C

longueur raccordement 1:

0 mm

longueur utile raccordement 1:

0 mm

longueur raccordement 2:

0 mm

longueur utile raccordement 2:

0 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

95...95 °C

BMS - Vanne 4 voies - compression PN16 - Coeff de débit 1kvs / 1,16cv - course 5,5mm - Tuyau 15mm - 351,6kPa - Laiton

Les Atouts de l'article:

Cette vanne de zone linéaire à trois voies est utilisée pour le contrôle précis de l'eau chaude ou glacée dans les unités terminales. Elle est conçue pour être utilisée avec la famille d'actionneurs électromécaniques MZ200, ces actionneurs sont disponibles en commande flottante et modulante 3 points. Les vannes disposent d'un double joint torique sur le bouchon pour garantir une étanchéité parfaite, sans perte ni fuite d'énergie à travers la vanne. La longueur de course de 5,5mm est associée à l'actionneur électromécanique MZ2 haute résolution qui offre un bon contrôle hydronique. La connexion à compression est de 15mm. Sa classe de pression est PN16. Il est recommandé d'installer une crépine en amont de la vanne pour augmenter la fiabilité et suivre les directives de traitement de l'eau détaillées dans la norme VDI 2035. Des vannes peuvent être installées dans le tuyau de retour pour réduire l'exposition aux températures extrêmes du fluide.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception compacte
  • S'utilise avec les actionneurs motorisés MZ20 pour un contrôle précis de la position
  • Courbe de débit EQ pour le contrôle proportionnel et assise molle pour la fermeture étanche
  • Les connexions d'extrémité à compression intégrées évitent les raccords supplémentaires
  • En laiton, cartouche PPS et joints EPDM pour une excellente résistance à la corrosion
  • Aucune maintenance