Schneider Electric - Vanne papillon acier PN16 DN125 Kv1025 - VF208W-125NS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 5 pouces (125)

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 320 mm

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489660758

Réf. Sonepar

00002093698

Réf. Fournisseur

VF208W-125NS

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

5 pouces (125)

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

320 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

revêtu

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

autre

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

EN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

125 mm

raccordements:

autre

pression nominale de bride:

16

commande:

autre

joint:

EPDM

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

autre

matériau du joint de tige primaire:

EPDM

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

non échangeable

hauteur de commande:

196 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

56 mm

diamètre de la manivelle:

115 mm

température moyenne (permanente):

-10...100 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

1025

BMS - Vanne papillon - disque acier inoxydable AISI 420 - PN16 - DN125 - Kv1025 - 2 voies - 125mm - tige rotative

Les Atouts de l'article:

Cette vanne papillon de nouvelle génération permet l'isolation et le contrôle de l'eau pour les systèmes CVC. La vanne peut être actionnée soit par un actionneur électrique, soit manuellement à l'aide d'une poignée. La construction en fonte nodulaire offre une longue durée de vie et une résistance élevée à la corrosion. Les sièges souples en EPDM offrent une fermeture étanche sans fuite, garantissant une meilleure économie d'énergie, sans entretien, une double étanchéité de la tige et un roulement à disque central. La vanne est DN125, bride, débit non caractérisé,kVs : 125m³/h. Sa classe de pression est PN16. Les joints EPDM permettent un fonctionnement entre -10 °C et 100 °C, le joint à siège souple assure une fermeture étanche sans fuite. Les caractéristiques de débit non caractérisées offrent un bon contrôle du débit et une barrière de point de rosée intégrée.Aucun kit de liaison requis.



Quelques mots du fabricant :

  • Vanne papillon pour applications CVC de service général
  • La barrière à condensation réduit l'accumulation d'eau sur la surface externe de l'actionneur
  • Peut être actionné à la main ou entraîné sous des signaux de commande à 2 positions, flottants ou modulants
  • La doublure EPDM épaisse offre une fermeture étanche empêchant les fuites
  • En acier inoxydable pour une adaptation aux solutions de glycol avec une concentration jusqu'à 50%
  • La bride de la plaquette s'adapte entre les faces de bride du tuyau, les configurations de boulons PN6, PN10 et PN16
  • PN16, Max ∆P 600kPa
  • Kvs 1025m³/h
  • Actionneur adapté : type MF40
  • Opérateur manuel adapté : 9150200000