Schneider Electric - Vanne PIBCV DN10 Low flow sans plugs - VP228E-10BQLNT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/8 pouce (10)
pression nominale de bride - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552014314
Réf. Sonepar
01887201431
Réf. Fournisseur
VP228E-10BQLNT
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre nominal:
3/8 pouce (10)
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
16 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
10 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
caractéristique du sol:
linéaire
pression de fermeture:
16 bar
fréquence:
50/60 Hz
signal de commande:
deux point
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
commande manuelle:
Oui
antidéflagration:
Non
température ambiante:
-10...120 °C
hauteur:
32 mm
largeur:
66 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
120...120 °C
Les Atouts de l'article:
Cette vanne d'équilibrage et de contrôle automatique fournit une limitation du débit avec une autorité de contrôle totale sur la régulation hydronique. Il régule le débit stable quelles que soient les fluctuations de pression dans le système et se règle au point de consigne de limitation de débit. Il contrôle la température des groupes froids, des unités de traitement de l’air, des échangeurs de chaleur et des unités terminales telles que les ventilo-convecteurs, les unités à induction et les panneaux radiants. Il offre une consommation d'énergie réduite, un confort amélioré, des coûts de pompage et d'installation réduits, une mise en service facile et rapide et une fiabilité améliorée.
Quelques mots du fabricant :
- La PIBCV offre le meilleur potentiel d'économie d'énergie
- Débit maximal entièrement réglable sur une échelle de débit simple en %
- Échelle simple en pourcentage (%) utilisée pour le réglage du débit
- Contrôle hydronique précis et stable, débit bas exceptionnel
- Montage sur les plateformes d’actionneurs MP130, MP120, SP90, MP300
- Sans prise de test, ne doit pas être montée dans le circuit d'index