Schneider Electric - Vanne PIBCV DN10 standard flow avec plugs - VP228E-10BQS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/8 pouce (10)
pression nominale de bride - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552014437
Réf. Sonepar
01887201443
Réf. Fournisseur
VP228E-10BQS
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
3/8 pouce (10)
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
16 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
10 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
caractéristique du sol:
linéaire
pression de fermeture:
16 bar
fréquence:
50/60 Hz
signal de commande:
deux point
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
commande manuelle:
Oui
antidéflagration:
Non
température ambiante:
-10...120 °C
hauteur:
32 mm
largeur:
65 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
120...120 °C


