Schneider Electric - Vanne PIBCV DN10 Standard flow sans plugs - VP228E-10BQSNT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/8 pouce (10)
pression nominale de bride - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7332552014321
Réf. Sonepar
01887201432
Réf. Fournisseur
VP228E-10BQSNT
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre nominal:
3/8 pouce (10)
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
16 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
10 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
caractéristique du sol:
linéaire
pression de fermeture:
16 bar
fréquence:
50/60 Hz
signal de commande:
deux point
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
commande manuelle:
Oui
antidéflagration:
Non
température ambiante:
-10...120 °C
hauteur:
32 mm
largeur:
66 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
120...120 °C
Les Atouts de l'article:
La vanne d'équilibrage et de contrôle automatique VP228E assure une limitation du débit avec une autorité de contrôle totale sur la régulation hydronique. Elle assure une régulation de débit stable quelles que soient les fluctuations de pression dans le système et constitue un point de limitation de débit réglable. Elle contrôle la température des refroidisseurs, des unités de traitement d'air, des échanges thermiques et des unités terminales telles que les ventilo-convecteurs, les unités à induction et les panneaux radiants. La consommation d'énergie est réduite, le confort amélioré. Les coûts de pompage, d'installation, sont aussi réduits. La mise en service est plus facile et la fiabilité est améliorée. Cette vanne est filetée G 1/2A. Le débit est standard.
Quelques mots du fabricant :
- Elle offre le meilleur potentiel d'économie d'énergie
- Débit maximal entièrement réglable sur une échelle de réglage de débit simple en %
- Échelle simple en pourcentage (%) utilisée pour le réglage du débit
- Contrôle hydronique précis et stable, fournissant un contrôle de débit bas exceptionnel
- Montage sur les plates-formes d’actionneurs MP130, MP120, SP90, MP300
- Cette version sans prise de test ne doit pas être montée dans le circuit d'index