Schneider Electric - Vanne PIBCV DN15 Standard flow sans plugs - VP228E-15BQSNT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552014345
Réf. Sonepar
01887201434
Réf. Fournisseur
VP228E-15BQSNT
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
16 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
caractéristique du sol:
linéaire
pression de fermeture:
16 bar
fréquence:
50/60 Hz
signal de commande:
deux point
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
commande manuelle:
Oui
antidéflagration:
Non
température ambiante:
-10...120 °C
hauteur:
52 mm
largeur:
98 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
120...120 °C
Quelques mots du fabricant :
- La PIBCV offre le meilleur potentiel d'économie d'énergie
- Débit maximal entièrement réglable sur une échelle de débit simple en %
- Échelle simple en pourcentage (%) utilisée pour le réglage du débit
- Contrôle hydronique précis et stable, débit bas exceptionnel
- Montage sur les plateformes d’actionneurs MP130, MP120, SP90, MP300
- Sans prise de test, ne doit pas être montée dans le circuit d'index



