Schneider Electric - Vanne PIBCV DN20 standard flow avec prises de pression - VP228E-20BQS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • pression nominale de bride - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552014468

Réf. Sonepar

01887201446

Réf. Fournisseur

VP228E-20BQS

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

16 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

raccordements:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

caractéristique du sol:

linéaire

pression de fermeture:

16 bar

fréquence:

50/60 Hz

signal de commande:

deux point

retour tension nulle:

sans

signal d'état:

sans

signal d'état réglable:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

commande manuelle:

Oui

antidéflagration:

Non

température ambiante:

-10...120 °C

hauteur:

32 mm

largeur:

66 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

120...120 °C

BMS - vanne, indépendante de la pression - VP228E - pour ventilo-convecteur, panneau de rayonnement, unité terminal - taille du corps : 20mm - débit linéaire - débit standard avec prises de pression

Les Atouts de l'article:

La vanne d'équilibrage et de contrôle automatique VP228E assure une limitation du débit avec une autorité de contrôle totale sur la régulation hydronique. Elle assure une régulation de débit stable quelles que soient les fluctuations de pression dans le système et constitue un point de limitation de débit réglable. Elle contrôle la température des refroidisseurs, des unités de traitement d'air, des échanges thermiques et des unités terminales telles que les ventilo-convecteurs, les unités à induction et les panneaux radiants. La consommation d'énergie est réduite, le confort amélioré. Les coûts de pompage, d'installation, sont aussi réduits. La mise en service est plus facile et la fiabilité est améliorée. Cette vanne est filetée G 1A. Le débit est standard.