Schneider Electric - Vanne PIBCV DN25 standard flow avec plugs - VP229E-25BQS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • pression nominale de bride - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552014475

Réf. Sonepar

01887201447

Réf. Fournisseur

VP229E-25BQS

Réf. Commerciale

Schneider Electric

diamètre nominal:

1 pouces (25)

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

16 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

25 mm

raccordements:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

caractéristique du sol:

linéaire

pression de fermeture:

16 bar

fréquence:

50/60 Hz

signal de commande:

deux point

retour tension nulle:

sans

signal d'état:

sans

signal d'état réglable:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

commande manuelle:

Oui

antidéflagration:

Non

température ambiante:

-10...120 °C

hauteur:

32 mm

largeur:

66 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

120...120 °C