Schneider Electric - Vanne PIBCV DN40 standard flow avec prises de pression - VP220E-40CQS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)

  • pression nominale de bride - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552014499

Réf. Sonepar

01887201449

Réf. Fournisseur

VP220E-40CQS

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

16 bar

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

40 mm

raccordements:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

caractéristique du sol:

linéaire

pression de fermeture:

16 bar

fréquence:

50/60 Hz

signal de commande:

deux point

retour tension nulle:

sans

signal d'état:

sans

signal d'état réglable:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

commande manuelle:

Oui

antidéflagration:

Non

température ambiante:

-10...120 °C

hauteur:

32 mm

largeur:

66 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

120...120 °C

Vanne PIBCV DN40 standard flow avec prises de pression

Les Atouts de l'article:

Cette vanne d'équilibrage et de contrôle automatique assure une limitation du débit avec une autorité de contrôle totale sur la régulation hydronique. Elle assure une régulation de débit stable quelles que soient les fluctuations de pression dans le système et constitue un point de consigne de limitation de débit réglable. Elle peut être utilisée pour le contrôle de la température des refroidisseurs, des unités de traitement d'air, des échanges thermiques et des unités terminales comme les ventilo-convecteurs, les unités à induction et les panneaux radiants. Elle permet de réduire la consommation d'énergie, les coûts de pompage et d'installation, d'améliorer le confort et la fiabilité et garantit une mise en service facile et rapide. C'est une vanne filetée G 2A DN40. Le débit est standard.



Quelques mots du fabricant :

  • Elle offre le meilleur potentiel d'économie d'énergie
  • Débit maximal entièrement réglable
  • Échelle simple en pourcentage (%) utilisée pour le réglage du débit
  • Contrôle hydronique précis et stable, fournissant un contrôle de débit bas exceptionnel
  • Montage sur l'actionneur multi-signaux MP500C et MP500C-SR
  • 3 ports TP mesurant la pression en amont, en aval du point milieu entre C.V. et D.P.