Schneider Electric - Variateur de Vitesse Altivar - ATV320 Solaire 1,1KW 200V mono - ATV320U11M2C412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 200...240 V
fréquence de sortie max. - 599 Hz
courant de sortie nominal I2N - 6.9 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 1.1 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486835760
Réf. Sonepar
01887683576
Réf. Fournisseur
ATV320U11M2C412
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur:
200...240 V
fréquence de sortie max.:
599 Hz
courant de sortie nominal I2N:
6.9 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
1.1 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
240 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
1.1 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
7
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Oui
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Oui
type de convertisseur:
convertisseur U
Degré de protection (NEMA):
1
hauteur:
142 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
158 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce variateur de vitesse de 1,1kW 200V permet d'améliorer les performances et la disponibilité des pompes tout en réduisant le coût total du système. Il peut être installé pour l'irrigation.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
ATV320U11M2C412 se compose du variateur, du manuel de mise en route et de l'outil de dimensionnement des panneaux solaires.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit est robuste, simple à mettre en service et s'intègre facilement dans différentes configurations de machines et d'armoires. Il est autonome en absence de distribution électrique ou couplé à un réseau intermittent. Ce variateur dispose d'une fonction de compatibilité dédiée, permettant aux clients de remplacer un ancien produit ATV312 Solar sans modifier le programme de l'automate.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond aux mêmes niveaux de standards que la gamme ATV 320.
Le saviez-vous ?
Le variateur peut être complété avec l'outil Altivar Solar Sizer qui vous aidera à concevoir votre système solaire.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Altivar Solar offre des performances supérieures et évolutives en améliorant les fonctionnalités intégrées et la capacité de performance du matériel et des logiciels.
Quelques mots du fabricant :
- "Fonction MPPT intégrée au variateur pour obtenir le meilleur point de fonctionnement des panneaux solaires"
- "Coûts d'exploitation réduits"
- "Évolutivité facile du système d'automatisation"
- "Solution prête pour l'avenir pour l'industrie 4.0"
- "Amélioration de la qualité de l'alimentation du système avec un faible investissement"